Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A50 Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A50 Basisstation
ASTRO Gaming A50 Basisstation
ASTRO Gaming A50 Basisstation
ASTRO Gaming A50 Basisstation
ASTRO Gaming A50 Basisstation
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89161696
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001729
EAN/GTIN:
     5099206083714
Weitere Informationen:
Energie
USB-Stecker
Micro-USB B
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
0.2 A
Merkmale
Produkttyp
Basisstation
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Kompatibilität
A50 Gen 4, PlayStation 4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.4 mm
Tiefe
121.4 mm
Höhe
36.4 mm
Gewicht
305 g
Kabellänge
1 m
USB Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
530 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, Optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.