Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 11011-012-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 11011-012-010
MASCOT 11011-012-010
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88797565
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074102754
EAN/GTIN:
     5711074102754
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Laos
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
184 g
Merkmale
Material
Polyamid
Anzahl
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.