Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün
Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün
Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün
Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün
Makita TD001GD201 Elektroschrauber/Schlagschrauber 3700 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87920873
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD001GD201
EAN/GTIN:
     0088381896092
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita akkuschlagschrauber 40v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2.5 h
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Anzahl der Gänge
4
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1100 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
3200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (4er Gang)
3700 RPM
Drehmoment (min.)
20 Nm
Drehmoment (max.)
220 Nm
Schlagzahl (max.)
4400 IPM
Schraubendurchmesser (max.)
14 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
6.3 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
20 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
170 Nm
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
96 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schlagschrauben)
10 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schlagschrauben)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Bolzen-Modus
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Wellenschloss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.