Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
BlueOptics SFP28-AOC-30M-RW-BO InfiniBand/fibre optic cable Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87885649
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-30M-RW-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Überragende Leistung
BlueOptics© BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) von CBO mit 25Gb/s SFP28 auf SFP28 Verbindung für Distanzen über Multimode Glasfaserkabel. BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Hochleistungs-Kabel haben eine flammwidrige LSZH Faser Ummantelung (Halogenfrei, mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall).

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Gegenüber Direct Attach Twinaxial Kabellösungen (DAC) sind die hot-pluggable fähigen Aktiven Optischen Kabel flexibler und leichter. Die SFP28 und SFP28 Konnektoren haben einen eingebauten E/O- und O/E-Wandler, welche das elektrische Signal in ein optisches Signal wandeln. Dieses Signal wird am anderen Ende des Aktiven Optischen Kabels wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt und ausgegeben. Die SFP28 und Aktive Optische Kabelverbindungen jedes BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktiven Optischen Kabels werden nach MSA Standards unter Berücksichtigung der SFF-8402 und IEEE 802.3by Spezifikationen gefertigt. Aktive Optische Kabel haben im Gegensatz zu Direct Attach Twinaxial Kabellösungen eine bessere Performance, einen kleineren Biegeradius und einen geringeren Durchmesser.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Kabel senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP28 Stecker auf der einen Seite und SFP28 Stecker auf der anderen Seite. Die Verbindung kann an unterstützender Hardware mit SFP28 Port angeschlossen werden.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Kabel folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter aktive optische Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO272703Q30M 30 Meter Aktive Optische Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.