Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender
Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender
Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender
Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender
Mercusys AC1200 Wi-Fi Range Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87837411
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     ME30
EAN/GTIN:
     6957939000585
Erweitern Sie die WLAN-Abdeckung
mit Dualband-Geschwindigkeit

AC1200 WLAN-Repeater

Erweitern Sie WLAN dorthin, wo Sie es am meisten benötigen
Der ME30 wandmontierte Repeater mit verstellbaren High-Gain-Antennen erweitert mühelos die Abdeckung Ihres WLAN-Routers und beseitigt WLAN-Totzonen in Ihrem Zuhause. Genießen Sie die Hochgeschwindigkeits-WLAN-Erweiterung genau dort, wo Sie sie benötigen.

Immer Streaming mit voller Geschwindigkeit

AC1200 Hochgeschwindigkeits-WLAN
Genießen Sie ein schnelles erweitertes WLAN mit bis zu 1200 Mbit/s (867 Mbit/s bei 5 GHz, 300 Mbit/s bei 2,4 GHz), ideal für 4K-Streaming und Online-Gaming.

Adaptive Pfadauswahl
Der ME30 hält Ihr Netzwerk auf Höchstgeschwindigkeit, indem er intelligent die beste verfügbare Route und das beste Band für Ihre Daten auswählt.

Intelligenter Signalindikator
Eine mehrfarbige LED hilft Ihnen, den besten Standort für Ihren Repeater zu finden, um die optimale WLAN-Erweiterung zu gewährleisten.

Integrierter Access-Point-Modus
Der ME30 ist mehr als nur ein WLAN-Repeater. Verbinden Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel mit dem ME30, um ihn in einen Dualband-WLAN-Zugangspunkt zu verwandeln.

Einfache Einrichtung mit der MERCUSYS-App
Die MERCUSYS-App bietet die einfachste Möglichkeit, Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einzurichten und Ihr WLAN über Ihre iOS- oder Android-Geräte zu verwalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
84.7 mm
Höhe
39 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,43*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.