| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-87262512 Herst.-Nr.: ES580143-10BULK EAN/GTIN: 5704174250937 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 21.3 g | | Verpackungsbreite | 93 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 23.3 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Markenkompatibilität | Apple | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Installationstyp | Vollständig klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, estuff displayschutzfolie, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 mini |
| | |
| |