| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86749992 Herst.-Nr.: AGL01513 EAN/GTIN: 8809710754942 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Matter Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12, 12 Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |