Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Folia 40613 Schablone Mehrfarbig Malschablone
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86578323
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     40613
EAN/GTIN:
     4001868121339
Suchbegriffe:
Malschablonen
malschablonen
6 Schablonen

- mit unterschiedlichen Motiven
- in verschiedenen Farben
- inkl. Malvorlagen
- Meerjungfrau
- Little Fairies
- Schmetterlinge
- Dreamy Princess
- Magic Fairies
- Little Princess
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Typ
Malschablone
Zielgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
40611
ab € 7,16*
Sonstiges
Folia
40612
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.