Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30901 LED-Lampe 2700 K 1,6 W SF6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30901 LED-Lampe 2700 K 1,6 W SF6
Scharnberger & Hasenbein 30901 LED-Lampe 2700 K 1,6 W SF6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86551972
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30901
EAN/GTIN:
     4034451309012
Pilotlampe 6x31 mm Pilotlampe 6x31. Ersatzlampe für HiFi-Geräte, Video-Recorder, etc. Bauform wie Glasrohrsicherung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
31 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
SF6
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
3.2 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Farbtemperatur
2700 K
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Krypton, Xenon
Energie
Lampenstrom
250 mA
Ausgangsspannung
6.3 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.