| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-86548813 Herst.-Nr.: 38166 EAN/GTIN: 4034451381667 |
|
|
| | |
| Duo-LED Außenreflektor 5mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. LED Signalleuchte, superrot/grün, mit Vorwiderstand, Gehäuse: Messing, verchromt und Makrolon, Kontakte: Steckanschluss: Messing 2,5 x 0,5, Widerstand: eingebaut, Montage: verschraubt, Polarität: Anode (+) = Steckkontakt Messing - Kathode (-) = Steckkontakt verzinnt - auch wasserdicht lieferbar Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | AC Eingangsspannung | 24-28 V | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 8 mm | Leistungen | Lichtfarbe | Grün, Rot | Energie | Eingangsspannung | 24 - 28 V |
|
| | |
| | | |
| |