Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH00510K00FE05 Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay RH00510K00FE05 Widerstand 10000 Ohm Metall
Vishay RH00510K00FE05 Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86455872
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH00510K00FE05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.41 mm
Tiefe
28.58 mm
Höhe
8.13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.