Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86097591
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHDA30S3A
EAN/GTIN:
     4713436131687
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
134 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
18.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.