Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 1018499 2 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 1018499 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 1018499 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 1018499 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 1018499 2 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85667094
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     1018499-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband patchkabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung Tandberg Data 1018499 kompatibles BlueLAN© MiniSAS Kabel mit SFF-8088 auf SFF-8088 (26-polig: externer MiniSAS Stecker) Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. Tandberg Data 1018499 kompatible BlueLAN MiniSAS Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Tandberg Data 1018499 kompatible BlueLAN MiniSAS Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 6Gbit/s (mit 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll). Kostengünstige Lösung MiniSAS Tandberg Data 1018499 kompatible Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile des Tandberg Data 1018499 kompatiblen Kabels sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Durch den einfachen Aufbau haben Tandberg Data 1018499 kompatible passive MiniSAS Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive Tandberg Data 1018499 kompatible BlueLAN SFF-8088 MiniSAS Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche Tandberg Data 1018499 kompatible SFF-8088 MiniSAS Twinaxial Kupfer Kabel laut Datenblatt unterstützen muss. Erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit bei höchster Verfügbarkeit für Ihre Speicherlösungen mit Tandberg Data 1018499 kompatiblen MiniSAS Kabeln. Tandberg Data 1018499 kompatiblen MiniSAS Kabel von der Marke BlueLAN ersetzen das original Kabel von Tandberg Data durch mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Kabel und Stecker Komponenten. Dadurch stellen Tandberg Data 1018499 kompatible SAS Kabel die optimale Lösung mit dem besten Preis Leistungsverhältnis für Ihre Storage Umgebung dar. Bestellen Sie jetzt ihr Tandberg Data 1018499 kompatibles MiniSAS Kabel und überzeugen Sie sich selbst. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten mit Tandberg Data 1018499 kompatiblen SFF-8088 MiniSAS Twinaxial Kabeln, welche ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices) nutzen. Tandberg Data 1018499 kompatible SFF-8088 MiniSAS Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Tandberg Data 1018499 kompatiblen 10GBase- Kabel bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte! Volle MSA Konformität Tandberg Data 1018499 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8088 MiniSAS Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8088. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Tandberg Data 1018499 kompatiblen MiniSAS Kabel-Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die Stecker-Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Tandberg Data 1018499 kompatible SAS Kabel der Marke BlueLAN genauso wie original Tandberg Data 1018499 SAS Kabel und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung! Industrielle Normen Tandberg Data 1018499 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8088 MiniSAS Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes Tandberg Data 1018499 kompatiblen SFF-8088 MiniSAS Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Tandberg Data 1018499 kompatiblen SAS Kabels durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Tandberg Data 1018499 kompatiblen Kabel von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von Tandberg Data 1018499 kompatiblen SFF-8088 MiniSAS Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit Tandberg Data 1018499 kompatiblen MiniSAS Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%. Kaufen Sie noch heute 1018499 kompatible MiniSAS Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Tandberg Data, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Kaufen Sie jetzt Tandberg Data 1018499 kompatible SAS Kabel von BlueLAN!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
4x Mini-SAS (SFF-8088)
Anschluss 2
4x Mini-SAS (SFF-8088)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
0.15 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.