Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBZ003 Montage-Kit Grau Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set mit 10 Faston-Steckern, für Hilfsschalterblock
Set mit 10 Faston-Steckern, für Hilfsschalterblock
Set mit 10 Faston-Steckern, für Hilfsschalterblock
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85605448
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Kompatibilität
Schneider Electric Harmony XB5, Harmony XB4 ZBE203 ZBE204 ZBE201 ZBE101 ZBE1016 ZBE202 ZBE1026 ZBE102 ZBE205
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,241*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,191*
€ 7,36729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,031*
€ 7,17689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,861*
€ 6,97459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,321*
€ 6,33199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,831*
€ 5,74889
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.