Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 25104 Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 25104 Elektrische Abdeckung IP44
MENNEKES 25104 Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85404688
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip6...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1206 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.