Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
SLV FORCHINI M PD-2 Deckenbeleuchtung Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85367587
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Kegelförmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1880 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.