Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
BlueOptics JNP-QSFP-DAC-5M InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85361735
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     JNP-QSFP-DAC-5M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatibles 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 40G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP zu QSFP Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 5 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für den Einsatz in der jeweiligen Hersteller Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN wird, wie das original Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL Direct Attach Kabel (DAC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für die Herstellung von Kabeln (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Direct Attach Kabel (DAC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen BlueLAN 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) von mehr als 10 Jahren. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueLAN Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen für die Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Das Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible BlueLAN 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist ein äquivalenter Ersatz für original Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC), deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC). Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Passive Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) nutzen keine aktiven Komponenten zur 10G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive DAC Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten ausgelegt, haben eine überdurchschnittliche Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte!

Volle MSA Konformität
Jedes Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter hochverfügbarkeits-Direct Attach Kabel QSFP Direct Attach Kabel (DAC) erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP DAC. Bei der Festlegung von MSA Standards für Direct Attach Kabel (DAC) werden von verschiedenen Herstellern Normungen festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP zu QSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN genauso wie original Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung!

Industrielle Normen
Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabels (DAC). Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabels (DAC) durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabeln (DAC) der Marke BlueLAN, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabeln (DAC) optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für DAC Kabel um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabeln (DAC) haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatiblen BlueLAN 40GBase-CR4 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Netzwerkdatenübertragungstechnik zu profitieren. Kaufen Sie jetzt Juniper JNP-QSFP-DAC-5M-BL kompatible 40GBase-CR4 DACs von BlueLAN!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.