Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85323962
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
790 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Leistung
16 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,79*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,29*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.