Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
SLV BENA 120 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85270540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     631347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die BENA LED 120 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des weißen Rahmens befindet sich eine LED mit jeweils 28 Watt und sorgt für die nötige Beleuchtungsstärke. Durch ihr funktionales Licht ist die Leuchte ideal für moderne Einrichtungen und ist wahlweise in kalt- und warmweiß verfügbar. Dank des bereits eingebauten LED Treibers ist die BENA LED 120 Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Spannung
220 -240 V
Lichtleistung
4000 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
142.86 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2226 g
Technische Details
Energieverbrauch
28 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1960 g
Länge (mm)
1200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
28 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
631349
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.