Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW001GM201 Schraubendreher 3/4" 1800 RPM 2050 Nm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TW001GM201 Schraubendreher 3/4" 1800 RPM 2050 Nm Grün
Makita TW001GM201 Schraubendreher 3/4" 1800 RPM 2050 Nm Grün
Makita TW001GM201 Schraubendreher 3/4" 1800 RPM 2050 Nm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84766675
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW001GM201
EAN/GTIN:
     0088381721059
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
akkuschlagschrauber 2 x akku 4,0ah
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
4.2 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
3/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Drehmoment (max.)
2050 Nm
Leerlaufdrehzahl (min.)
950 RPM
Anzahl der Gänge
3
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
950 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1800 RPM
Drehmoment (min.)
1800 Nm
Lösemoment (max.)
2050 Nm
Leerlauf-Schlagzahl (min.)
1900 IPM
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
250 IPM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,29*
€ 725,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,09*
€ 695,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,53*
€ 674,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.