Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 865250640004 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 865250640004 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 865250640004 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80627167
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
470 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.