Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 865250640002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 865250640002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 865250640002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80627132
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.