Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 861221485013 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 861221485013 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 861221485013 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80626360
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221485013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
150000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.