Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80260067
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875115452003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
20 V
Impedanz
0.02 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
8.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.