Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLC Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PSLC Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PSLC Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259272
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075155010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Impedanz
0.008 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
11.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,741*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.