Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 875105144010 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 875105144010 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 875105144010 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259186
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105144010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.