Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T30P IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T30P IP-Telefon Schwarz LCD
Yealink SIP-T30P IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80088288
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
132 x 64 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
1
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anrufliste
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.