Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Ewent EW3707 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79223559
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW3707
EAN/GTIN:
     8054392618345
Suchbegriffe:
Video-Capture-Board
Video-Capture
Digitalisieren Sie Ihre Videobänder mit dem EW3707 Video Grabber mühelos. Verbinden Sie Ihren Videorekorder oder Ihre Videokamera mit dem Ewent Video Grabber und fangen Sie Ihre analogen Videos auf Ihrem Computer ein.

Der Video Grabber arbeitet mit der kostenlosen ArcSoft-Software. Der Ewent EW3707 wird mit einem S-Video-, Composite-Audio/Video- und einem USB-Verlängerungskabel geliefert. Sie können Ihr analoges Gerät direkt an den Video Grabber anschließen und Ihre Videoerfassung starten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
235 g
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 2.0
Video-Auflösung
720 x 576 Pixel
Schnittstelle
S-Video
LED-Anzeigen
Leistung
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Mitgelieferte Software
ArcSoft
Dateiformate
Import video format unterstützt
MPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL B, PAL DK, PAL G
Video Aufnahmegeschwindigkeit (PAL)
25 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
13 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.