Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL121DSA - Staubsauger - Kanister Handstaubsauger Grün Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CL121DSA - Staubsauger - Kanister Handstaubsauger Grün Staubbeutel
Makita CL121DSA - Staubsauger - Kanister Handstaubsauger Grün Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78833270
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL121DSA
EAN/GTIN:
     0088381877626
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Luftstrom
1.3 l/min
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
28 W
Laufzeit
67 min
Akku-/Batteriespannung
12 V
Saugleistung
4600 Tag
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
345 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
202 mm
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Grün
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.