Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos SD-RED 20 Netzwerk-Management-Gerät 250 Mbit/s Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos SD-RED 20 Netzwerk-Management-Gerät 250 Mbit/s Ethernet/LAN
Sophos SD-RED 20 Netzwerk-Management-Gerät 250 Mbit/s Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78801511
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     R20ZTCHMR
EAN/GTIN:
     5054074006401
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Leistungen
Firewall Durchsatz
250 Mbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44 mm
Paketgewicht
1800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 492,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,26*
€ 585,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,93*
€ 581,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,53*
€ 569,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.