|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-78693987 Herst.-Nr.: 2908788 EAN/GTIN: 4055626477992 |
| |
|
|  |  |
 | Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Durch den Steckverbinder D-SUB 50 ist dieses Modul pinkompatibel mit der Serie Tricon CX DCS. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm |  | Tiefe | 78 mm |  | Höhe | 142.3 mm |  | Gewicht | 730.7 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |