Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907209 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907209 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2907209 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693875
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907209
EAN/GTIN:
     4055626239514
Suchbegriffe:
Komponent
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 17–24 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118.1 mm
Tiefe
72.2 mm
Höhe
102.7 mm
Gewicht
419.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2702971
€ 129,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,23165*
Zubehör
Phoenix Contact
0818441
€ 3,3785*
Zubehör
Phoenix Contact
2907031
€ 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2907715
€ 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2907270
€ 18,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2907269
€ 11,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2907267
€ 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.