Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907187 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907187 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2907187 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693865
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907187
EAN/GTIN:
     4055626239507
Suchbegriffe:
Komponent
Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 9–16 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118.1 mm
Tiefe
72.2 mm
Höhe
102.7 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2702971
€ 129,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818441
€ 3,3785*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,23165*
Zubehör
Phoenix Contact
1085776
€ 33,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2907032
€ 18,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2907268
€ 10,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2908555
€ 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.