|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-78693704 Herst.-Nr.: 2906599 EAN/GTIN: 4055626295251 |
| |
|
|  |  |
 | VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Analoge Eingabe- und Ausgabesignale, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Signaltrennung bei Prüfabgriff, 500 mA-Rating. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.3 mm |  | Tiefe | 72.9 mm |  | Höhe | 64.2 mm |  | Gewicht | 73 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | Energie | Maximale Eingangsspannung | 24 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |