|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-78693589 Herst.-Nr.: 2905678 EAN/GTIN: 4046356986717 |
| |
|
|  |  |
 | Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Ventilsteuerbausteinen an digitiale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 242 mm |  | Tiefe | 160 mm |  | Höhe | 170 mm |  | Gewicht | 333.33 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |