Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2901540 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2901540 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2901540 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901540
EAN/GTIN:
     4046356610209
Suchbegriffe:
Komponent
Radioline - 900-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 32 km (bei freier Sicht), Einsatz in Nordamerika
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
343 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 743,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,14*
€ 884,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,18*
€ 874,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,74*
€ 824,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
€ 44,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
€ 30,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2867801
€ 228,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2867814
€ 245,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2904801
€ 94,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2904802
€ 99,86*
Zubehör
Phoenix Contact
5606614
€ 251,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2867225
€ 142,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2867377
€ 105,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2867380
€ 146,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2867393
€ 176,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
€ 50,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
€ 52,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
€ 60,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
€ 65,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.