Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702983 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702983 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702983 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691901
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702983
EAN/GTIN:
     4055626447261
Suchbegriffe:
Komponent
Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter mit 4 analogen TC-Eingängen (Typ K), 2-Leiteranschlusstechnik, 1 IO-Link-A-Port, 24 V DC, Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
384.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.