Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFB 3407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogels PFB 3407 Display-Adapterbar schwarz
Vogels PFB 3407 Display-Adapterbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78592030
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7234070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Die Adapterleiste PFB 3407 ist Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
715 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
137 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
198 mm
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.