Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFA 9102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PFA 9102
Schnepel PFA 9102
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591961
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7191024
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehr und mehr Menschen verwenden zwei Monitore gleichzeitig. Diese können mit dem PFA 9102 ganz einfach
installiert werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße
22 Zoll
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.