Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9843 0601000 Signalkabel 304,8 m Chrom


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden 9843 0601000 Signalkabel 304,8 m Chrom
Belden 9843 0601000 Signalkabel 304,8 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78498524
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9843 0601000
EAN/GTIN:
     612825259596
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
304.8 m
Produktfarbe
Chrom
Isolationsmaterial
Polypropylen
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
95.3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
95.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62705*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 610 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 8,89705*
€ 10,58749
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 8,71705*
€ 10,37329
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 8,62705*
€ 10,26619
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.