Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
BlueOptics 49Y7887-LE-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP 4xSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78496986
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     49Y7887-LE-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
4xSFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.