Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M16
Dresselhaus WGR 0913 Sechskantmutter M16
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78086591
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796084249
EAN/GTIN:
     4001796084249
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Gewindedurchmesser
16 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.