Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D785 Customized, Schwarz IP-Telefon 12 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D785 Customized, Schwarz IP-Telefon 12 Zeilen TFT
Snom D785 Customized, Schwarz IP-Telefon 12 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77803558
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004349
EAN/GTIN:
     4260059582162
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Snom D785 gehört zur neuesten und damit technisch fortschrittlichsten Telefon Generation aus dem Hause Snom. Mit seinem neuen, eleganten Design, dem großen hochauflösenden Farbdisplay, sowie dem praktischen zweiten Display für eine dynamische Kontaktverwaltung und integriertem Bluetooth bietet dieses Telefon alle Funktionen für jeden Anspruch – auch den höchsten.

Dank seines integrierten Digital Signal Processor (DSP) bietet das Snom D785 noch nie erreichte HD-Audio-Qualität. Mit über 20 Jahren Erfahrung und technischem Knowhow „Made in Germany“ bietet Snom beste Tonqualität in jedem Anwendungsbereich.

Das zeitlose und hoch moderne Design des Snom D785 in Verbindung mit einem großen, hochauflösenden Farbdisplay fügt sich optimal in jeden Arbeitsalltag ein. In Verbindung mit unserem neu entwickelten User-Interface und dem 2. Display ist die Bedienung dieses Telefons so intuitiv wie noch nie zuvor.

Dank des integrierten zweiten Bildschirms lassen sich viele Anwendungen einfach und schnell verwalten. Das Display ermöglicht die Einrichtung von bis zu 24 Kurzwahltasten zur Verwaltung von Rufgruppen, Schnellwahl- oder Funktionstasten und zeigt alle Informationen dynamisch an.

Das Snom D785 biete modernste Technik mit elegantem Design und setzt mit der neuen Nutzeroberfläche neue Maßstäbe. Mit seinem hochauflösenden Display und dem praktischen Second Screen ist das D785 ein weiterer Meilenstein in der 20jährigen Geschichte des VoIP-Pioniers Snom.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Expansionmodulesupport
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722, G.726, G.729ab
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
12 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
10000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
IEC 60950, CB
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 45 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
750 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.