Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 162003 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 162003 Isolierband
Cimco 162003 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77790538
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162003
EAN/GTIN:
     4021103620038
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Blau
Klebebandmaterial
Stoff
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.