Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2868606 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2868606 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2868606 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77780807
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868606
EAN/GTIN:
     4046356583923
Suchbegriffe:
Diodenmodul
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
73.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2902998
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.