Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax PRO AMIII 65 m² 67 dB 100 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax PRO AMIII 65 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax PRO AMIII 65 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Fellowes AeraMax PRO AMIII 65 m² 67 dB 100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656310
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9433401
EAN/GTIN:
     0043859688173
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Berührung
Platzierung
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
531 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
499 mm
Gewicht
9160 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Empfohlene Lebensdauer des Aktivkohlefilters (AK)
6 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
374 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
65 m²
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Anzahl der Modi
2
Luftqualitätssensor
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Motortyp
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,24*
€ 1.506,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,79*
€ 1.463,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.106,81*
€ 1.317,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,14*
€ 1.248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,79*
€ 1.201,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,77*
€ 1.148,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.