Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aeramax PRO AMIV 130 m² 68 dB 166 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Aeramax PRO AMIV 130 m² 68 dB 166 W Edelstahl
Fellowes Aeramax PRO AMIV 130 m² 68 dB 166 W Edelstahl
Fellowes Aeramax PRO AMIV 130 m² 68 dB 166 W Edelstahl
Fellowes Aeramax PRO AMIV 130 m² 68 dB 166 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656309
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9451001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
166 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
881 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
499 mm
Gewicht
15100 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Empfohlene Lebensdauer des Aktivkohlefilters (AK)
6 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
748 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
130 m²
Geräuschpegel
68 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Anzahl der Modi
2
Luftqualitätssensor
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Motortyp
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.519,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,93*
€ 2.284,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,76*
€ 2.010,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,20*
€ 1.925,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,08*
€ 1.864,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,02*
€ 1.807,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.