Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM II 30 m² 64 dB 70,36 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM II 30 m² 64 dB 70,36 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM II 30 m² 64 dB 70,36 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM II 30 m² 64 dB 70,36 W Edelstahl
Fellowes AeraMax Pro AM II 30 m² 64 dB 70,36 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656278
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9540401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
70.36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Platzierung
Flur, Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
574 mm
Gewicht
4800 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Empfohlene Lebensdauer des Aktivkohlefilters (AK)
12 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
170 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Anzahl der Modi
2
Luftqualitätssensor
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Automatikmodus
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Motortyp
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,72*
€ 1.059,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 781,21*
€ 929,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,18*
€ 853,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,58*
€ 790,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.