Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-6871-3PCC-K9= IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-6871-3PCC-K9= IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen
Cisco CP-6871-3PCC-K9= IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77144146
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6871-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     889728255615
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
6 Zeilen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
604.4 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.