Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41132HQRJ OCP3 Eingebaut 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41132HQRJ OCP3 Eingebaut 10000 Mbit/s
HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41132HQRJ OCP3 Eingebaut 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76983225
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P10103-B21
EAN/GTIN:
     190017325200
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Muss Ihr Rechenzentrum konstant mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Ihre Netzwerkbandbreite bieten? Bei den HPE Gen10 Plus Ethernet-Adaptern handelt es sich um Ethernet-Lösungen mit 1Gb, 10Gb und 10/25Gb, die skalierbar und mit HPE Gen10 Plus Servern für Hybrid Cloud-Services, mobile Daten und Video-Streaming-Anwendungen kompatibel sind. Ihr Server ist zwar das Fundament Ihres Rechenzentrums, er funktioniert aber nicht allein. Wenn es bei einem Teil in der Komponentenkette zu Verzögerungen kommt, verlangsamen sich auch die übrigen Prozesse. Mit einem nahtlosen Ökosystem aus HPE Servern, Netzwerkadaptern, Transceivern, Kabeln und Switches können Sie dafür sorgen, dass Netzwerkprozesse und Datenübertragungen reibungslos funktionieren.

Hauptmerkmale

Höhere Leistung
- HPE Gen10 Plus Ethernet-Adapter wurden für verschiedene Bandbreiten und Anwendungen entwickelt, die kurze Latenzzeiten erfordern.
- Senkt die CPU-Auslastung mit Unterstützung für verschiedene I/O-Auslagerungen, einschließlich RDMA und Tunneling.

Zuverlässigkeit und Sicherheit
- HPE Gen10 Plus Ethernet-Adapter authentifizieren Aktualisierungen für NICs auf korrekte und vertrauenswürdige signierte Firmware, um betrügerische Firmware-Installationen zu reduzieren.
- Schützen Sie Anwendungen, Daten und Serverinfrastrukturen, indem Sie digital signierte Firmware über eine „Root of Trust“-Architektur authentifizieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.9 mm
Tiefe
246.9 mm
Höhe
61.7 mm
Gewicht
260 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte hp, rj-45 / pci karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.